| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102284676 Herst.-Nr.: BA5.2 EAN/GTIN: 4014884505632 |
| |
|
| | |
| HEWI Befestigungszubehör BA 5.2 gerade - TS 40 - 50mm, Stahl verzinkt- 1 ST = für 1 Befestigungspunkt
Hinweis:für Griffe mit geraden Stützen Weitere Informationen: | | Türbohrung: | 14 mm | Material: | Stahl | Montageart: | einseitig, unsichtbar | Anwendung: | Holz-, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminiumtüren | Oberfläche: | verzinkt | Modell: | BA 5.2 | Marke: | Hewi | Türstärke: | 40 - 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,73* | € 18,52* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,81* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|