Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU228 ECML/C3 ID 140mm AD 250mm Breite42mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000530810
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10075345
EAN/GTIN:
     7316570583052
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NU228 ECML/C3 ID 140mm AD 250mm Breite42mm SKF Breite 42 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 8,994 kg
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
250 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
140 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
8,994 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,83*
€ 570,20*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 538,94*
€ 573,01*
Frei Haus
ab € 614,49*
€ 652,16*
6 Tage
11
€ 10,00*
ab € 628,12*
€ 668,05*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 827,59*
€ 874,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,71*
€ 1.040,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,32*
€ 1.034,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,51*
€ 1.013,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,27*
€ 998,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,59*
€ 984,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.