Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 228 ECML/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 228 ECML/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 228 ECML/C3
EAN/GTIN:
     7316570583052
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 228 ECML/C3 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 250,000 Breite 42,000, NU 228 ECML/C3, NU 228 ECML/C3, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
42.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,63*
€ 577,94*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 537,65*
€ 580,78*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 614,13*
€ 660,57*
5 Tage
9
€ 10,00*
ab € 627,08*
€ 676,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,78*
€ 738,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,57*
€ 786,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,94*
€ 782,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,49*
€ 755,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,13*
€ 730,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.