Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 4T-25580/25521 ID 44,45mm AD 83,058mm Breite25,4mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-25580/25521 Kegelrollenlager
NTN 4T-25580/25521 Kegelrollenlager
NTN 4T-25580/25521 Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     1498-8000511125
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10149708
EAN/GTIN:
     4547359523980
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-25580/25521 ID 44,45mm AD 83,058mm Breite25,4mm NTN Breite 25,4 mm Temperaturbereich -40 bis +120 °C Gewicht 0,57 kg Marke NTN Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
25,4 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
83,058 mm
Innen-Ø:
44,45 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Gewicht:
0,57 kg
Marke:
NTN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 25,69*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 18,47*
€ 25,80*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,61*
€ 26,03*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 27,14*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 24,59*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.