Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-25580/25521 44,45 x 83,058 x 23,812 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-25580/25521 44,45 x 83,058 x 23,812 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-25580/25521 44,45 x 83,058 x 23,812 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139572
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-25580/25521
EAN/GTIN:
     4547359523980
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-25580/25521 44,45 x 83,058 x 23,812 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
540
Innendurchmesser (mm):
44,45
Außendurchmesser (mm):
83,058
Breite (mm):
23,812
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
25580/25522/Q
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
44.45 mm
Außendurchmesser:
83.058 mm
Breite:
23.812 mm
Gewicht:
540
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 25,69*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 18,42*
€ 25,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,52*
€ 26,03*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,34*
€ 27,14*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 19,83*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.