| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003342 Herst.-Nr.: 32036-X-XL EAN/GTIN: 4047643134361 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 280 | Baureihe: | 320.. | Breite in mm: | 64 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 180 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,50* | € 474,85* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,29* | € 508,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 502,37* | € 538,80* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 522,5208* | € 560,2108* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,96* | € 564,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|