Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21311 EK/C3 ID 55mm AD 120mm Breite29mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000505804
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10030530
EAN/GTIN:
     7316577742230
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
55 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
1,7 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 73,36*
€ 83,49*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 76,40*
€ 87,51*
2 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 80,00*
€ 91,44*
1
€ 3,19*
ab € 80,05*
€ 91,44*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 108,84*
€ 119,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.