Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ 0,44-1,4m 1,06kg STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000147065
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-77-201
EAN/GTIN:
     3253561772016
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ stanley
dreibein stativ
Fotostativ Alu · drei Gleitfüße und Säule · kompakt, stabil und praktisch · runde Libelle · geringer Platzbedarf (zusammengelegt: 47cm) · neigbares Plateau · Nutzhöhe 54 - 154 cm · Gewinde 1/4\" & 5/8\" mit Adapter
Weitere Informationen:
Länge:
59 cm
Nutzhöhe min./max.:
0,44-1,4 m
Gewicht:
1,06 kg
Marke:
STANLEY
Ausführung:
5/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Laser, Stative, Vermessung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,32*
€ 33,40*
10 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 25,00*
€ 33,63*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,23*
€ 33,65*
1
€ 4,00*
ab € 25,21*
€ 33,97*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-77-164
ab € 165,83*
Ähnlich
Stanley
1-77-163
ab € 58,36*
Ähnlich
Stanley
STHT77625-1
ab € 50,79*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-77-131
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.