Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Kamerastative
>
Dreibeinstativ
>
Artikel
Stanley STHT77625-1 STANLEY 5/8 ZOLL Alu-Stativ
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976481418
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
STHT77625-1
EAN/GTIN:
3253561776250
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Stanley STHT77625-1 STANLEY 5/8 ZOLL Alu-Stativ STANLEY 5/8'' Alu-Stativ Produktstärken:|Vielseitig verwendbares Standardstativ aus Aluminium|Fixierung der Füße durch das praktische „Quick-Clamps“-System|Einstellbar von 0,746m bis 0,53m|Inklusive Trageriemen|Schraubscharniere|Gewinde 5/8“ Lieferumfang:|1 Stativ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
STHT77625-1
Werksnummer:
STHT77625-1
Länge netto mm:
0,80
Breite netto mm:
0,18
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
2,625000
Gewicht brutto Kg:
2,625000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Stanley Werkzeug
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,72*
€ 66,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 52,16*
€ 66,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,97*
€ 66,78*
Lager 1955
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 51,31*
€ 67,73*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,53*
€ 73,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Stativ TPM1 mit 5/8 Aufnahme
Stanley
1-77-131
€ 75,50*
Ähnlich
Kurbelstativ TPE 1 1,02-2,92m 2kg STANLEY
Stanley Black & Decker
1-77-164
€ 197,70*
Ähnlich
Stanley 1-77-163 Standardstativ TP1
Stanley
1-77-163
€ 73,86*
Ähnlich
Stanley Lasernivelliergeräte Stativ, für Laser-Messgeräte, max. Höhe 154 cm
Stanley
1-77-201
€ 26,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.