Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke Gr.52 grau PROBAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000037195
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     KS64JA03/52
EAN/GTIN:
     4029201133412
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · 100% Baumwolle, Proban ® -Ausrüstung · ca. 470 g/m² · eine Brustinnentasche rechts · eine Brustaußentasche links mit Patte und verdecktem Knopf · zwei Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopf · verdeckte Knopfleiste · Druckknopf · verstellbarer Ärmelsaum
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
52
Stoffgewicht ca.:
470 g/m²
Material:
100% Baumwolle, Proban®-Ausrüstung
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 11611/EN ISO 11612
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PROBAN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, asatex warnjacke, si jacke, warnjacke 52, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,39*
€ 44,89*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,62*
€ 44,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,64*
€ 44,97*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 34,92*
€ 45,68*
€ 5,95*
ab € 36,32*
€ 48,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.