|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-7000535091 Herst.-Nr.: 551007 EAN/GTIN: 8016615043891 |
| | |
|
|  |  |
 | Mikroblasenabscheider. Messing·Gehäuse. IG Anschlüsse. Mit Entleerungsstutzen. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Entleerungsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 0·110 Grad C.Technische Daten: 1 1/4″ IGHersteller: Caleffi S.P.A. Serie: 551 Artikelnummer: 551007 Weitere technische Eigenschaften: · Rohraußendurchmesser: 11/4Zoll Weitere Informationen:  |  | Max. Mediumtemperatur: | 110 °C | Marke: | CALEFFI | Anschluss: | Innengewinde |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: entleerungsventil, 033027503003, Luftabscheider, Lufttopf, Mikroluftblasenabscheider |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 62,92* | € 80,68* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 86,18* | € 111,51* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 88,80* | € 111,54* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 89,52* | € 112,44* |  |  |  | Lager 1498 | 15 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 100,21* | € 124,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|