|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-7000535090 Herst.-Nr.: 551006 EAN/GTIN: 8016615043884 |
| | |
|
|  |  |
 | Mikroblasenabscheider. Messing·Gehäuse. IG Anschlüsse. Mit Entleerungsstutzen. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Entleerungsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 0·110 Grad C.Technische Daten: 1″ IGHersteller: Caleffi S.P.A. Serie: 551 Artikelnummer: 551006 Weitere technische Eigenschaften: · Rohraußendurchmesser: 1Zoll Weitere Informationen:  |  | Max. Mediumtemperatur: | 110 °C | Marke: | CALEFFI | Anschluss: | Innengewinde |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 033027503002, Luftabscheider, Lufttopf, Mikroluftblasenabscheider |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 54,63* | € 70,36* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 69,91* | € 89,25* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 74,69* | € 97,92* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 76,94* | € 97,96* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 5,45* | ab € 86,45* | € 109,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|