| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000530445 Herst.-Nr.: SO-SDN16-CU22 EAN/GTIN: 7612207324853 |
| |
|
| | |
| mit Klemmring für KupferrohreWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemmring· Anschluss 2: Klemme· Form: gerade· Material Dichtung: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50,000· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 22.000mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 22.000mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Kupfer· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 16,000bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Wellenrohr, Wellrohr, wellenrohr dn16, wellrohr, armacell wellrohr, 020521001603, BEFDUS1615, BEFDUS1616, BEFDUS1618, BEFDUS1620, BEFDUS1622, BEFDUS1625, BEFDUS2015, BEFDUS2018, BEFDUS2020, BEFDUS2022, BEFDUS2025, BEFDUS2518, BEFDUS2522, BEFDUS2525, BEFDUS2532, Befestigung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 38,18* | € 46,65* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,15* | € 52,45* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 51,4734* | € 61,0334* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 61,14* | € 71,99* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 76,73* | € 97,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 38,365* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|