Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Küchenarmatur GUSTO Semi-Pro 2F-Br. Ausl 225mm Höhe 604mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Küchenarmatur GUSTO Semi-Pro 2F-Br. Ausl 225mm Höhe 604mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6001040472
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD421AA
EAN/GTIN:
     3800861108702
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
KüchenarmaturSerie: GustoHersteller: Ideal StandardVersion: Semi-ProfessionalPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 115x264x604 mmAusladung: 225 mmAuslaufhöhe: 142 mmBefestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-Fix+Armaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischDVGW-EigensicherFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Luftsprudler (innenliegend)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: drehbarer Federarm mit Handbrause (Rohr)Material Griffaufnahme: EdelstahlSchwenkbereicher vom Auslauf: 360 Grad35 mm erforderlicher HahnlochdurchmesserVerwendbar für max. Arbeitsplattenstärke: 40 mmMit Handbrause · 2-FunktionFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 2,790 kgArtikel-Nr.: BD421AAWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 604mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 142mm· Ausführung Ablauf: flexibel mit Brause· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 225mm
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer ideal standard, spültisch einarmarmatur, 0113400194500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 241,45*
€ 293,45*
€ 5,95*
ab € 255,31*
€ 310,42*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,53*
€ 312,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,74*
€ 635,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.