Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Showerpipe 260 1jet PULSIFY m Brausetherm. EcoSm Version mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039804
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24221670
EAN/GTIN:
     4059625411179
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
besteht aus: Kopfbrause · Handbrause · Brausethermostat · Brausestange · Handbrausehalterung · Brauseschlauch Kopfbrause Pulsify 260 1jet Brausekopfgröße Kopfbrause: 260 mm Strahlart Kopfbrause: PowderRain Oberfläche Strahlscheibe: graphit Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10Grad abnehmbare Kopfbrause Ablage aus Kunststoff Oberfläche Ablage: graphit Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 7,5 l/min Strahlart Handbrause: PowderRain · IntenseRain · Massagestrahl Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 6,4 l/min maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 7,5 l/min Mindestfließdruck: 0,9 bar min. Betriebsdruck: 0,9 bar max. Betriebsdruck: 10 bar Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber Handbrausehalterung drehbar an der Stange für Links· oder Rechtsbetrieb Brausearmlänge Kopfbrause: 398 mm schwenkbarer Brausearm CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer Thermostat ShowerTablet Select 400 Sicherheitssperre bei 40GradC einstellbare Heißwasserbegrenzung gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern für Durchlauferhitzer geeignet Montageart: Aufputzinstallation Anschlussgewinde: G 1/2 Stichmaß: 150 Plusminus 12 mm Steigrohr in der Höhe ablängbar Eigensicher gegen Rückfließen Brausestangendurchmesser: 22 mm Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Kopfbrause Mengensteuerung mit Stop Funktion 2 Verbraucher EU·Taxonomie: max. 8 l/min · Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) Weitere technische Eigenschaften: · Position Wasseranschluss: hinten · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
1137 mm
Durchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
413 mm
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausegarnitur hansgrohe, brausegarnitur, brausebatterie aufputz, 01163008200203, Dual-Shower-System, Duschsystem, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 742,59*
€ 873,62*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,07*
€ 880,53*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,99*
€ 884,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,51*
€ 884,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,40*
€ 894,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,53*
€ 1.047,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,20*
€ 1.033,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,28*
€ 978,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,85*
€ 944,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,07*
€ 892,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.