Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Haltegriff SYSTEM 2 865mm, mit Ummantelung chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 357021202 Haltegriff System 2 865 mm, mit Ummantelung chrom/schwarz
EMCO 357021202 Haltegriff System 2 865 mm, mit Ummantelung chrom/schwarz
EMCO 357021202 Haltegriff System 2 865 mm, mit Ummantelung chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6000697225
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     357021202
EAN/GTIN:
     4018445080514
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dubel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: 6 · Ausführung: gerade · Ausrichtung: links/rechts · Länge Teil 1 (größtes Teil): 865mm · Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl · Mit Brausehalter: Nein · Mit Brausestangenkombination: Nein · Oberflächenschutz: chromatisiert · RAL-Nummer: 9005 · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Messing · Winkel: 0°
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/schwarz
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
poliert
Breite:
865 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
865 mm
Ausstattung:
mit Ummantelung
Accessoireart:
Haltegriff
Serie:
system 2
Marke:
EMCO
Designer:
Signoform
Befestigungsart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, bad haltegriff, 0130285702, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,51*
€ 165,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 166,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,70*
€ 176,46*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,71*
€ 182,75*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,77*
€ 186,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
057000100
€ 99,45*
Ähnlich
EMCO Bad
057000101
€ 108,21*
Ähnlich
EMCO Bad
057000102
€ 127,50*
Ähnlich
EMCO Bad
357000100
€ 113,97*
Ähnlich
EMCO Bad
357021200
€ 113,48*
Ähnlich
EMCO Bad
357000101
€ 158,43*
Ähnlich
EMCO Bad
357021201
€ 158,43*
Ähnlich
EMCO Bad
357000102
€ 162,45*
Ähnlich
EMCO Bad
355900100
€ 41,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.