Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO NEOREST Badewanne freistehend, mit Wannengriff we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTO PJY1886HPWNE#GW TOTO NEOREST Badewanne freistehend, mit Wannengriff we
TOTO PJY1886HPWNE#GW TOTO NEOREST Badewanne freistehend, mit Wannengriff we
TOTO PJY1886HPWNE#GW TOTO NEOREST Badewanne freistehend, mit Wannengriff we
Artikel-Nr.:
     1498-6000690091
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     PJY1886HPWNE#GW
EAN/GTIN:
     4050663093426
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
600 x 1800 x 950 mm · Mehrschicht-Verbundwerkstoff (Galalato) · mit abnehmbarem Wannenkissen weißWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Personen: 1· Boden Breite (Breite Liegefläche): 630mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1220mm· Breite (1): 950mm· Durchmesser Ablaufloch: 40mm· Freistehend: Ja· Füße verstellbar: Ja· Glanzgrad: glänzend· Höhe einschließlich Füße: 598mm· Inhalt: 306l· Integrierte Armlehnen: Ja· Mit Füßen: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Mit Überlaufloch: Ja· Position Ablaufloch: Mitte· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 400mm· Werkstoff: Verbundwerkstoff
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, bad haltegriff, 010372000701, Badewanne, Freistehbadewanne, Freistehwanne, Wanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.411,17*
€ 5.725,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.408,39*
€ 5.725,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.442,15*
€ 5.751,63*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 5.822,05*
€ 6.146,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.725,30*
€ 6.813,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.681,84*
€ 6.761,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.512,02*
€ 6.559,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.436,55*
€ 6.469,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.408,39*
€ 6.435,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
CW996PVD#NW1
ab € 2.938,68*
Ähnlich
TOTO
TCF996RWG
ab € 5.204,34*
Ähnlich
TOTO
LW3716HY
ab € 370,33*
Ähnlich
TOTO
LW3717HY
ab € 451,67*
Ähnlich
TOTO
CW994P#NW1
ab € 1.768,13*
Ähnlich
TOTO
TCF994RWG
ab € 3.246,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.