| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000690125 Herst.-Nr.: TCF996RWG EAN/GTIN: 4050663094416 |
| |
|
| | |
| 119 x 423 x 675 mm · inkl. Fernbedienung · Warmwasserdusche · beheizbarer Sitz · Deodorizer · Trockner · ewater+ für die Düse und die Keramik · Auto Functions · PreMist · Entkalkungsfunktion · Clean Case · nahtloser Sitzring · erforderliches Zubehör: NEOREST AC Wand-WC 2.0 CW996PVD#NW1 · Motoreinheit für die automatische Spülung E00004 · Installationsrahmen TECE 9300044 · kombinierbar mit NEOREST Drückerplatte E00003Weitere technische Eigenschaften:· Funktionen: mit Sitzheizung, mit Trockner Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 116 mm | Tiefe: | 675 mm | Breite: | 423 mm | Material: | Kunststoff | Serie: | Washlet | Marke: | TOTO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toto wc-sitz weiß, wand klo, klosett, 010174509601, Dusch-WC, Washlet, WC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 5.204,34* | € 5.377,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.360,21* | € 5.512,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.380,91* | € 5.538,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 5.770,40* | € 5.923,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|