Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 2L EH-Küchenmischer 200 METRIS SELECT DN 15, mit sBox, Ausziehauslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000645958
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73804000
EAN/GTIN:
     4059625017555
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
M7119-H200 · ComfortZone 200 · Schwenkbereich 110° / 150° · flexible Positionierung Bedienelement · Normalstrahl · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · 2 x Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 320mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 0113350116500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 414,98*
€ 472,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,30*
€ 511,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,75*
€ 514,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,17*
€ 516,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,55*
€ 519,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,95*
€ 609,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
34820000
ab € 246,38*
Ähnlich
Hansgrohe
34822000
ab € 282,91*
Ähnlich
Hansgrohe
34820800
ab € 331,62*
Ähnlich
Hansgrohe
34822800
ab € 386,42*
Ähnlich
Hansgrohe
73804800
ab € 536,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.