Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostatmodul AXOR ONE UP f 3 Verbr chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR One Chrom
Hansgrohe AXOR One Chrom
Hansgrohe AXOR One Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000645301
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45713000
EAN/GTIN:
     4011097788975
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
EcoFunktion Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff · 3 Verbraucher und 1 zusätzlicher Verbraucher · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch Select-Tasten · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Möglichkeit der thermischen Desinfektion · Durchflussmenge je Verbraucher 24 l/min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher 30 l/min · Betriebsdruck min. 1 bar / max. 5 bar · Rückflussverhinderer · Metall · zu ergänzen mit Grundkörper 45710180Weitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 614,05*
€ 694,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 717,01*
€ 803,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,75*
€ 898,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,21*
€ 903,15*
€ 5,95*
ab € 810,78*
€ 904,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,98*
€ 1.069,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,91*
€ 1.062,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,56*
€ 1.026,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,36*
€ 997,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,75*
€ 954,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 416,61*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 477,65*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 385,95*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 1.027,00*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.245,32*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.435,95*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.643,89*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.377,18*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.625,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.