Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000645100 Herst.-Nr.: 71286000 EAN/GTIN: 4011097754024 |
| |
|
| | |
| Schwenkbereich 180° · Normalstrahl · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikventil 90° · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 230mm· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 210mm· Montageart (1): Wand· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Wandarmatur, Spültisch-Wandbatterie, spültisch-wandbatterie hans grohe, spültisch wandarmatur, 0113350083500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Küchenzweigriffarmatur, Mischer, Spültisch-Zweigriffarmatur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,42* | € 158,37* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,11* | € 184,16* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 149,77* | € 184,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,25* | € 185,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,17* | € 188,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|