Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-EHM LOGO NEO DN 15 vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 379130575 Wasserhahn Chrom
Kludi 379130575 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000641058
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     379130575
EAN/GTIN:
     4017080069328
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Luftsprudler M 24 x 1 bzw. Strahlregler M 24 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-MontagesystemWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 141mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 110mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 200mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,65*
€ 97,26*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,91*
€ 106,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 106,69*
€ 5,95*
ab € 85,47*
€ 108,06*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,74*
€ 108,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
349080524
ab € 209,62*
Ähnlich
Kludi
379190575
ab € 109,59*
Ähnlich
Kludi
408510575
ab € 159,63*
Ähnlich
Kludi
408518775
ab € 176,91*
Ähnlich
Kludi
408519375
ab € 176,63*
Ähnlich
Kludi
349080534
ab € 228,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.