Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Lotionspender ELEGANCE f Einb i WT od WTPlatte H 93mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 11649010101 Keuco Lotionspender ELEGANCE f EB i WT od WTPlatte H 92mm vc
KEUCO 11649010101 Keuco Lotionspender ELEGANCE f EB i WT od WTPlatte H 92mm vc
KEUCO 11649010101 Keuco Lotionspender ELEGANCE f EB i WT od WTPlatte H 92mm vc
KEUCO 11649010101 Keuco Lotionspender ELEGANCE f EB i WT od WTPlatte H 92mm vc
KEUCO 11649010101 Keuco Lotionspender ELEGANCE f EB i WT od WTPlatte H 92mm vc
Artikel-Nr.:
     1498-6000559198
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11649010101
EAN/GTIN:
     4017214366101
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
für Flüssigseife · Füllmenge ca. 500 ml · Dosiermenge ca. 1 ml/Hub
Weitere Informationen:
Breite:
47 mm
Material Pumpe:
Metall
Farbe Pumpe:
verchromt
Variante:
für Flüssigseife
Serie:
ELEGANCE
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Material Becher/Behälter:
Kunststoff
Farbe Becher/Behälter:
weiß
Höhe:
93 mm
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Inhalt:
500 ml
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Montage:
Einbaumontage
Tiefe:
105 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,27*
€ 136,49*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,75*
€ 139,33*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 113,77*
€ 141,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,35*
€ 141,82*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,47*
€ 149,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11654019000
ab € 105,72*
Ähnlich
Keuco
11652019000
ab € 101,64*
Ähnlich
Keuco
11652010100
ab € 92,52*
Ähnlich
Keuco
01653019000
ab € 108,29*
Ähnlich
Keuco
11654019001
ab € 88,41*
Ähnlich
Keuco
12752010101
ab € 67,99*
Ähnlich
Keuco
12752010100
ab € 67,76*
Ähnlich
Keuco
14951170000
ab € 82,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.