Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-WT-Mischer FOCUS 70 DN 15 m ZAG 1 1/4Z chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe Focus Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000532072
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31730000
EAN/GTIN:
     4011097590769
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone 70 · Keramikmischsystem · Boltic-Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung individuell einstellbar · Durchflussbegrenzer 5 l/min · QuickClean Luftsprudler · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 133mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 101mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 101mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Höhe:
133 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
FOCUS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ausladung:
101 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011050006101500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
87
€ 5,50*
ab € 58,46*
€ 74,31*
€ 5,95*
ab € 58,70*
€ 74,61*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 74,66*
9 Tage
40
€ 5,90*
ab € 59,58*
€ 75,75*
5 Tage
87
€ 5,99*
ab € 60,14*
€ 77,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38116000
ab € 216,36*
Ähnlich
Hansgrohe
38115000
ab € 318,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31603000
ab € 84,47*
Ähnlich
Hansgrohe
31513000
ab € 80,80*
Ähnlich
Hansgrohe
31604000
ab € 58,77*
Ähnlich
Hansgrohe
31733000
ab € 57,85*
Ähnlich
Hansgrohe
31952000
ab € 64,06*
Ähnlich
Hansgrohe
31913000
ab € 105,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.