Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69497022
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Ausladung 225 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- DVGW NW-6506BR5789
- P-IX 18117/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,35*
€ 444,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38116000
ab € 216,36*
Ähnlich
Hansgrohe
31603000
ab € 84,47*
Ähnlich
Hansgrohe
31513000
ab € 80,80*
Ähnlich
Hansgrohe
31604000
ab € 58,77*
Ähnlich
Hansgrohe
31730000
ab € 58,46*
Ähnlich
Hansgrohe
31733000
ab € 57,85*
Ähnlich
Hansgrohe
31952000
ab € 64,06*
Ähnlich
Hansgrohe
31913000
ab € 105,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.