Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Elektro-WT-Mischer AXOR STARCK DN 15 Battbet 6 V m Temp.voreinst. chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000530035
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10106000
EAN/GTIN:
     4011097545394
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 103 mm · Infrarot Näherungselektronik · Lithium Batterie · Temperatur einstellbar über seitliche Mischhebel · ComfortZone 90 · manueller Wasserstop zur Beckenreinigung · Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen) · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · Lieferumfang: mit zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen · zur Montage an bestehenden Eckventilen · Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar · Rückflussverhinderer · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Aufbauhöhe gesamt: 177mm· Ausführung der Temperaturregelung: fest eingestellt· Ausführung Einbauarmatur: Aufbauteil· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Geeignet für Waschtische: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Selbstverschließend: Ja· Vorsprung Ablauf: 103mm
Weitere Informationen:
Höhe:
177 mm
Serie:
AXOR STARCK
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
Infrarot
Farbe:
Chrom
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ausladung:
103 mm
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Strahlarten:
1 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Armaturenart:
Elektronikbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 496,52*
€ 572,37*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 515,88*
€ 594,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,12*
€ 607,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,63*
€ 610,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,82*
€ 616,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,27*
€ 722,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,03*
€ 715,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,91*
€ 687,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,80*
€ 666,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,12*
€ 623,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39117000
ab € 675,02*
Ähnlich
Hansgrohe
39118000
ab € 683,82*
Ähnlich
Hansgrohe
10101000
ab € 543,26*
Ähnlich
Hansgrohe
10140000
ab € 558,61*
Ähnlich
Hansgrohe
10145000
ab € 547,62*
Ähnlich
Hansgrohe
12172000
ab € 541,21*
Ähnlich
Hansgrohe
12174000
ab € 596,13*
Ähnlich
Hansgrohe
45110000
ab € 593,97*
Ähnlich
Hansgrohe
45111000
ab € 601,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.