Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458104
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12172000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 80
- Brausestrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- Durchflussmenge bei 3 bar: 3.5 l/min
- mit isolierter Wasserführung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung)
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur Thermischen Desinfektion)
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein
- Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- P-IX 28457/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Digital
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,74*
€ 744,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,91*
€ 700,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,88*
€ 679,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,36*
€ 646,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39117000
ab € 673,93*
Ähnlich
Hansgrohe
39118000
ab € 682,78*
Ähnlich
Hansgrohe
10101000
ab € 541,37*
Ähnlich
Hansgrohe
10106000
ab € 495,08*
Ähnlich
Hansgrohe
10140000
ab € 558,11*
Ähnlich
Hansgrohe
10145000
ab € 544,56*
Ähnlich
Hansgrohe
12174000
ab € 595,81*
Ähnlich
Hansgrohe
45110000
ab € 597,55*
Ähnlich
Hansgrohe
45111000
ab € 605,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.