Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69438764
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 90
- Ausladung 103 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung)
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur Thermischen Desinfektion)
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein
- Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- TÜV geprüft
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- P-IX 18741/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Digital
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,58*
€ 744,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,19*
€ 734,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,05*
€ 706,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,77*
€ 685,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,40*
€ 643,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39117000
ab € 672,66*
Ähnlich
Hansgrohe
39118000
ab € 684,69*
Ähnlich
Hansgrohe
10106000
ab € 495,24*
Ähnlich
Hansgrohe
10140000
ab € 560,27*
Ähnlich
Hansgrohe
10145000
ab € 544,94*
Ähnlich
Hansgrohe
12172000
ab € 541,12*
Ähnlich
Hansgrohe
12174000
ab € 596,31*
Ähnlich
Hansgrohe
45110000
ab € 595,78*
Ähnlich
Hansgrohe
45111000
ab € 603,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.