Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Starter-Kit BLUE HOME Spültischbatterie C-Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 31541000 Wasserhahn Chrom
GROHE 31541000 Wasserhahn Chrom
GROHE 31541000 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000519923
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31541000
EAN/GTIN:
     4005176437038
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
mit Filterfunktion · Einlochmontage · Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still · medium und sprudelnd) · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · herausziehbarer Mousseurauslauf · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser · flexible Anschlussschläuche · Blue Home Kühler · liefert 3 l gekühltes Wasser pro Stunde · 180 Watt · 230 V · 50 Hz · IP 21 · Anzeige von Verbrauchsdaten · Filter- bzw. CO2-Kapazität sowie Software · Aktualisierung über Grohe Ondus App · mit Bluetooth 4.0 und WiFi-Datenkommunikation · Blue Filter S-Size · Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung · Blue 425 g CO2-FlascheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Automatisches Reinigungssystem: Ja· Beförderungskategorie: 3· Begrenzte Menge: 120 mL· Bluetooth: Ja· Ergänzende Informationen: Treibgas für Lebensmittel und Getränke (E290)· Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Nein· Geeignet für den Hausgebrauch: Ja· Gefahrenhinweis: H280· Gefiltertes Wasser: Ja· Gekühltes Wasser: Ja· Gemischtes Wasser: Ja· Getrennte Wasserführung: Ja· GHS-Gefahrenpiktogramm: GHS04· Grundfarbe: Chrom· Kochendes Wasser: Nein· Lagerklasse: 2A· Min. Druck: 1bar· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Offizielle Benennung: Kohlendioxid· Rückflusssicherung nach EN 1717: HA· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Sicherheitshinweis: P410+P403· Signalwort Achtung: Ja· Sprudelwasser: Ja· WLAN: Ja· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 7
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.521,71*
€ 1.685,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.534,04*
€ 1.701,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.639,56*
€ 1.812,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.640,99*
€ 1.821,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.696,54*
€ 1.883,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,94*
€ 2.157,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,75*
€ 2.130,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,32*
€ 2.042,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,87*
€ 1.991,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.639,56*
€ 1.951,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31454001
ab € 1.343,34*
Ähnlich
Grohe
31455001
ab € 1.278,16*
Ähnlich
Grohe
31455DC1
ab € 1.548,37*
Ähnlich
Grohe
31456001
ab € 1.355,76*
Ähnlich
Grohe
31539000
ab € 1.469,86*
Ähnlich
Grohe
31541DC0
ab € 1.797,38*
Ähnlich
Grohe
31543000
ab € 1.565,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.