Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Wannenbatterie GROHTHERM SPECIAL FMS o UP-Einbaukörper chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 29095000 Badarmatur
GROHE 29095000 Badarmatur
Artikel-Nr.:
     1498-6000518742
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29095000
EAN/GTIN:
     4005176354113
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido T 35500 · Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · ergonomische Flügelgriffe aus Metall · Aquadimmer mit Mehrfachfunktion · Mengenregler · integrierte Mischwasserabsperrung · Umstellung Wanne/Brause · Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35 °C und 43 °C · integrierte Mischwasserabsperrung · Sicherheitsendanschlag aus Metall · aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47994 · StarLight Oberfläche · SafetyPlusWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: sonstige· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Selbstverschließend: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 0mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 187,88*
€ 213,64*
1
€ 5,95*
ab € 177,27*
€ 213,74*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 193,00*
€ 230,53*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 200,16*
€ 239,70*
Lager 1498
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 208,35*
€ 250,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34665000
ab € 284,81*
Ähnlich
Grohe
34671000
ab € 283,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.