Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Selbstschlussarmatur
>
Artikel
Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 274mm absp S-Anschl Chr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6000515247
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
32774000
EAN/GTIN:
4005176871740
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · EcoJoy Wasserspar-Technologie · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · Laminarstrahlregler 9 l/min · schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf · Bedienungshebel aus Metall · Hebellänge 120 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 194mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kettenöse: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 272mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
274 mm
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROECO SPEZIAL
Marke:
GROHE
Ausführung:
mechanisch
Form:
rund
Material 2:
Messing
Montageart:
Wandmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Material:
Messing
Auslauf:
schwenkbar/feststellbar, mit Laminarstrahlregler
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Anschlussart:
Hochdruck
... >
Spezial-Armaturen
>
Waschtisch-Einhandhebelmischer
>
Grohe EH-WTbatt EUROECO SPECIAL GROHE
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
,
Sensor-Armatur
,
Spültisch Wandarmatur
,
Spültisch-Wandbatterie
,
Wandarmatur
,
Wandbatterie
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
spültisch wandarmatur grohe
,
spültisch wandarmatur
,
einhandmischer wandmontage
,
011530503204500
,
Armatur
,
Batterie
,
Eingriffmischer
,
Einhandbatterie
,
Einhandhebelmischer
,
Einhebelbatterie
,
Einhebelwandbatterie
,
Hebelmischer
,
Mischbatterie
,
Mischer
,
Waschtisch-Einhandhebelmischer
,
Wasserhahn
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,50*
€ 250,06*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,82*
€ 262,93*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,96*
€ 264,80*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,10*
€ 271,75*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,41*
€ 283,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 32762000 Badarmatur
Grohe
32762000
ab € 70,35*
Ähnlich
GROHE 32765000 Badarmatur
Grohe
32765000
ab € 151,30*
Ähnlich
GROHE 32767000 Badarmatur
Grohe
32767000
ab € 177,57*
Ähnlich
GROHE 32778000 Badarmatur
Grohe
32778000
ab € 165,50*
Ähnlich
GROHE Euroeco Special Chrom
Grohe
32773000
ab € 186,44*
Ähnlich
GROHE Euroeco Special Chrom
Grohe
32775000
ab € 217,64*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 174mm chr
Grohe
32768000
ab € 177,29*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 214mm absp S-Anschl Chr
Grohe
32771000
ab € 198,93*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 221mm absp S-Anschl Chr
Grohe
32779000
ab € 187,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen