Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 214mm absp S-Anschl Chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 32771000 Grohe EH-WTbatt EUROECO SPECIAL 1/2Zoll Ausl 214mm absp. S-Ansch
GROHE 32771000 Grohe EH-WTbatt EUROECO SPECIAL 1/2Zoll Ausl 214mm absp. S-Ansch
GROHE 32771000 Grohe EH-WTbatt EUROECO SPECIAL 1/2Zoll Ausl 214mm absp. S-Ansch
Artikel-Nr.:
     1498-6000515245
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32771000
EAN/GTIN:
     4005176871719
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · EcoJoy Wasserspar-Technologie · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · Laminarstrahlregler 9 l/min · schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf · Bedienungshebel aus Metall · Hebellänge 120 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 180mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kettenöse: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 213mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
214 mm
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROECO SPEZIAL
Marke:
GROHE
Ausführung:
mechanisch
Form:
rund
Material 2:
Messing
Montageart:
Wandmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Material:
Messing
Auslauf:
schwenkbar/feststellbar, mit Laminarstrahlregler
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Anschlussart:
Hochdruck
Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Spültisch Wandarmatur, Spültisch-Wandbatterie, Wandarmatur, Wandbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, spültisch wandarmatur grohe, spültisch wandarmatur, einhandmischer wandmontage, 011530503202500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,24*
€ 238,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,29*
€ 250,21*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 209,16*
€ 250,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,54*
€ 250,22*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,29*
€ 270,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,64*
€ 304,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32762000
ab € 70,28*
Ähnlich
Grohe
32765000
ab € 151,04*
Ähnlich
Grohe
32767000
ab € 177,94*
Ähnlich
Grohe
32778000
ab € 164,41*
Ähnlich
Grohe
32773000
ab € 187,34*
Ähnlich
Grohe
32775000
ab € 216,00*
Ähnlich
Grohe
32768000
ab € 177,42*
Ähnlich
Grohe
32779000
ab € 185,77*
Ähnlich
Grohe
32774000
ab € 207,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.