| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000402224 Herst.-Nr.: BC177AA EAN/GTIN: 3800861068655 |
| |
|
| | |
| schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler · Ausladung 207 mm · Auslaufhöhe 313mm · flexible Anschlussschläuche G3/8 · Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung · Befestigung von unten (Schaftverschraubung) · erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm · 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Kartuschenschwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierter HeißwassertemperaturbegrenzerWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 361mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 313mm· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: offen· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 207mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, auslauf ideal standard, einhandarmatur, 011340014502500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,92* | € 224,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 196,20* | € 236,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,30* | € 239,69* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,13* | € 250,15* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,17* | € 251,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|