| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4721000007 Herst.-Nr.: 610001-8 EAN/GTIN: 4044465250033 |
| |
|
| | |
| nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/blau | Größe: | 8 (42) | Schutzklasse: | S3 HRO HI CI WR SRC ESD | Marke: | HAIX | Ausführung: | GORE-TEX, metallfrei | Material: | Mikrofaser/Textil | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix halbschuhe s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, HAIX, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,58* | € 116,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,93* | € 122,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,25* | € 133,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,94* | € 137,91* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 117,15* | € 138,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 117,15* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|