Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4707020161 Herst.-Nr.: PUW1L EAN/GTIN: 5010424025096 |
| | |
|
| | |
| Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · unparfümiert und farbstofffrei · Lotionformel zur Entfernung von leichten Ölen, Fetten, allgemeinen und lebensmittelbedingten Verschmutzungen · Hauthypoallergen - geeignet für Personen, die empfindlich auf Parfüm und Farbstoffe reagieren oder Produkte bevorzugen, die diese Zusätze nicht enthalten · mit Feuchtigkeitsspender Glyzerin, der die Hautfeuchtigkeit verbessert und ein Austrocknen verhindert · ECARF-zertifiziert · ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel · Lebensmittel geeignet · Reinigungsgrad 2 · Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung /-verarbeitung Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4707 020 186 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | unparfümiert farbstofffrei | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrieseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, industrieseife, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,95* | ab € 4,58* | € 5,79* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 7,50* | ab € 4,89* | € 6,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 5,24* | € 7,01* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 5,74* | € 7,18* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,57* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,57* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|