| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4707020144 Herst.-Nr.: TVC1L EAN/GTIN: 4016208097939 |
| | |
|
| | |
| Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz · erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren · hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen · Anwendung: bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werdenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 4707 020 185 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 1 l | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, handcreme 1000ml, hand creme, sc johnson professional handcreme, Creme, Hautschutz, Hautschutzsalben, Salbe |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Liter | € 7,50* | ab € 22,07334* | € 26,67667* | | | | | 60 Tage | | | 6 | | pro Liter | Frei Haus | ab € 23,62* | € 27,91* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Liter | € 5,50* | ab € 24,82* | € 30,34* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Liter | € 5,99* | ab € 26,73* | € 32,48* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Liter | Frei Haus | ab € 24,97* | € 33,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|