Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender Plus B306xH155xT155ca.mm grün,transparent CEDERROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth Wound Care Dispenser
Cederroth Wound Care Dispenser
Artikel-Nr.:
     1498-4706000235
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     51011006
EAN/GTIN:
     7310800015979
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
enthält 40 Textil-Pflasterstripes, 21 Textil-XL-Pflaster, 45 Plastik-Pflaster, 1 x 6 cm x 4,5 m Soft Foam blau und 40 Wundreinigungstücher · ideale Ergänzung zur vorgeschriebenen Erste-Hilfe Ausstattung · viele Verletzungen können schon mit dem Pflasterspender Plus versorgt werden und der Betriebsverbandskasten kann so geschlossen bleiben · das beugt Beanstandungen bei Prüfungen vor · zum Nachfüllen wird der Spezialschlüssel verwendet · der durchsichtig grüne Deckel schützt vor Staub und SchmutzWeitere technische Eigenschaften:· Höhe ca.: 155mm· Tiefe ca.: 155mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
befüllt
Farbe:
grün,transparent
Breite ca.:
306 mm
Ausführung:
Wound Care Dispenser
Marke:
CEDERROTH
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,28*
€ 29,53*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 33,00*
Lager 1498
138
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,81*
€ 33,53*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,96*
€ 33,68*
4 Tage
103
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 28,01*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
51030127
ab € 36,42*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,15*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 20,97*
Zubehör
Söhngen
1009470
ab € 4,96*
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,78*
Zubehör
Cederroth
1009710
ab € 5,21*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 2,79734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.