Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh DANA LOW Gr.36 schwarz/lila S1 SRA ESD EN20345 Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000596_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000596_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4703000596
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6830A-36
EAN/GTIN:
     4033965074133
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertige Textilien · Innenfutter: atmungsaktives Textil · Aluminiumkappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · schweißaufnahmefähige Vliesbrandsohle · antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: DamenbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: schweißaufnahmefähiges Vlies (Brandsohle)· Ausführung: DGUV 112-191· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/lila
Größe:
36
Schuhweite:
7
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Marke:
STABILUS
Material:
Textil
PSA-Kategorie:
II
Serie:
NEXT GENERATION
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,23*
€ 66,95*
Lager 1498
1
€ 5,50*
ab € 53,36*
€ 67,02*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,62*
€ 67,14*
€ 5,95*
ab € 55,46*
€ 71,57*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 57,0075*
€ 71,7275*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,02*
€ 79,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,36*
€ 63,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.