| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4703000596 Herst.-Nr.: 6830A-36 EAN/GTIN: 4033965074133 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertige Textilien · Innenfutter: atmungsaktives Textil · Aluminiumkappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · schweißaufnahmefähige Vliesbrandsohle · antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: Damenbreite Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: schweißaufnahmefähiges Vlies (Brandsohle) · Ausführung: DGUV 112-191 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s1 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Damen, Damenschuh, Damensicherheitsschuhe, Schuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,29* | € 67,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 53,63* | € 67,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,54* | € 67,56* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 55,29* | € 72,02* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 57,2275* | € 72,1675* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|