| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4687426011 Herst.-Nr.: 9084111010 EAN/GTIN: 5711145143655 |
| |
|
| | |
| Benzinantrieb, für mittlere Flächen im Außenbereich · werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze · OneTouch-Bedienung · elektrischer Filterrüttler · nicht markierende Räder · einstellbarer Schubbügel · Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition über das Bedienelement · Hauptfilterfläche 1,9 m²Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 870mm· Länge: 1390mm· Gewicht: 88kg· Höhe: 1100mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Flächenleistung max.: | 3715 m²/h | Arbeitsbreite: | 825 (mit Seitenbesen) mm | Behältervolumen: | 60 l | Motorleistung: | 2,1 kW (Honda GX 100) | Marke: | NILFISK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.188,12* | € 3.364,41* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.733,87* | € 3.902,39* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.722,02* | € 3.906,10* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.803,22* | € 3.977,36* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.233,18* | € 4.423,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|