Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Touring White Low Gr.42 weiß S3 SRC DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht links
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700772
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643450100000042
EAN/GTIN:
     4051428098588
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: strapazierfähige Mikrofaser · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion®plus, anatomisch geformt · Gummisohle Moto Protect, rutschfeste DUO-PU-Sohle mit MTSP Torsion Control Element und DRIVERS HEEL für eine natürliche Abrollbewegung · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
42
Material:
Mikrofaser
Schuhweite:
11
Norm:
DIN EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,50*
€ 86,62*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 70,38*
€ 86,64*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,60*
€ 86,74*
€ 4,00*
ab € 73,51*
€ 91,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,93*
€ 91,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,74*
€ 103,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,50*
€ 101,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,99*
€ 94,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,34*
€ 92,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.