Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht links
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 42 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643450100000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643450100000042
EAN/GTIN:
     4051428098588
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
PUMA
Material:
strapazierfähige Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,04*
€ 92,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.