Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW Gr.39 blau Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 643850 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     1498-4300700609
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.385.0-39
EAN/GTIN:
     4051428075329
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Vorderkappen- und Fersenschutz · Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton · BreathActive Funktionsfutter · evercushion® BA Fußbett · Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
für wen?:
Unisex
Größe:
39
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD HRO SRC
Ausführung:
FAP Durchtrittschutz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PUMA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 79,70*
€ 80,34*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 77,09*
€ 91,94*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 92,12*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 92,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,73*
€ 93,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,94*
€ 109,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,16*
€ 108,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,82*
€ 100,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.