Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer MK 160mm 590mm 30-60kg HEXAFIX® COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300000429_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300000429_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4300000430
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40116-000
EAN/GTIN:
     4011024401168
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb
der besonders schnelle und robuste Rührer mit 3 Mischflügeln · für alle schweren und hochviskosen Materialien, z.B alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Beton etc. · Mischwirkung von unten nach obenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: MK 160 HF
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
160 mm
Länge:
590 mm
Rührgutmenge:
30-60 kg
Anschluss:
HEXAFIX®
Marke:
COLLOMIX
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, mörtelmixer collomix, mörtel rührer, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 25,10*
€ 36,57*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 29,22*
€ 37,94*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 30,38*
€ 39,64*
4 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 30,61*
€ 39,68*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 40,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25142
ab € 393,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.