| |
|
| Artikel-Nr.: 415-90878 Herst.-Nr.: 40116-000 EAN/GTIN: 4011024401168 |
| | |
|
| | |
| Der Mörtelrührer MK ist der Profi-Rührer - speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung. Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien. Produktbeschreibung: - besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxyharze, Wärmedämmputz, Beton, etc.
- robust mit drei Mischflügeln
- rechtsdrehend
- aus hochwertigem Stahl
- mind. Bohrfutter: 16 mm
- empfohlene Antriebsleistung: 1200 W
- empfohlene Drehzahl: 200 - 300 U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | HEXAFIX | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 30 - 60 kg | Rührkorbdurchmesser: | 160 mm | Typ: | Mörtelrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 30,02* | € 35,57* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 28,15* | € 36,70* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,78* | € 38,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,14* | € 39,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 34,16* | € 40,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|