Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Speeddrill 4.0 DIN 6537L Typ INOX D.9,2mm VHM NANODUR-beschichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117806648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0689700920100
EAN/GTIN:
     9002741243457
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · 5xD · DIN 6537L · NANODUR-beschichtet · Typ INOX · mit Innenkühlung und 4 Führungsfasen · Spitzenwinkel 140 ° · Schaft nach DIN 6535 HA · selbstzentrierend · für rostfreie Stähle und zähe Werkstoffe bis 1000 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,14mm/U· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø: 10mm· Bohrtiefe: 5xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9,2 mm
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Gesamtlänge:
103 mm
Spirallänge:
61 mm
Geometrie:
mit 4 Fasen
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Typ:
INOX
Beschichtung:
NANODUR-beschichtet
Norm:
DIN 6537L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.