Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.8mm HSS-Co5 profilgeschl.MK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0020300800100
EAN/GTIN:
     9002740168645
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-Co5 · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 135 ° · mit Morsekegel · rechtsschneidend · Kreuzanschliff · für unlegierte und legierte Werkstoffe von 800-1300 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,16mm/U· Schaftgröße: MK1· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Spirallänge:
75 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS-Co5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, din 345 spiralbohrer 8,0 mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.