Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenkerhalter TUH Führungs-D.11mm Aufnahme-D.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4112911328
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUH1100902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
Flachbajonettverschluss für die schnelle, formschlüssige Verbindung des Schneidwerkzeuges mit dem Halter · zahlreiche Durchmesservarianten und Kombinationsmöglichkeiten von Senkern und Haltern mit gleichem Ø D1 · universelle EinsatzmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: TUH mit Morsekegel, Verwendung nur ohne Führungsbuchse· Modell: TUH· D1: 9mm
Weitere Informationen:
Führungs-Ø:
11 mm
Schaft:
MK2
Gesamtlänge:
220 mm
Auskraglänge:
118 mm
Aufnahme-Ø:
9 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Rückwärtssenkerhalter, Senkerhalter, Senkhalter, Senkwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,29*
€ 122,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 123,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,02*
€ 154,49*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 154,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 188,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2100901
ab € 147,55*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2200905
ab € 172,29*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2200901
ab € 98,33*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2400905
ab € 187,27*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2400901
ab € 104,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.