| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4112911399 Herst.-Nr.: TU2400905 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flachbajonett für die schenlle, formschlüssige Verbindung mit dem Halter · universelle Einsatzmöglichkeiten · zur manuellen Rückwärtsbearbeitung, Ansenken, Senken in die Tiefe, Aufbohren · HSS: für zähe Werkstoffe bis ca. 800 N/mm² FestigkeitHM: für harte und spröde WerkstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub: 0,3mm/U· D1: 9mm Weitere Informationen: | | Schneidstoff: | HM (gelötet) | Senk-Ø: | 24 mm | Gesamtlänge: | 22 mm | Marke: | H.BILZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug, Wechselkopf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,60* | € 228,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,65* | € 229,30* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,90* | € 257,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|