| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4112911320 Herst.-Nr.: TUH0660501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachbajonettverschluss für die schnelle, formschlüssige Verbindung des Schneidwerkzeuges mit dem Halter · zahlreiche Durchmesservarianten und Kombinationsmöglichkeiten von Senkern und Haltern mit gleichem Ø D1 · universelle EinsatzmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: TUH mit Morsekegel, Verwendung nur ohne Führungsbuchse· Modell: TUH· D1: 5mm Weitere Informationen: | | Führungs-Ø: | 6,6 mm | Schaft: | MK1 | Gesamtlänge: | 167 mm | Auskraglänge: | 72 mm | Aufnahme-Ø: | 5 mm | Marke: | H.BILZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückwärtssenkerhalter, Senkerhalter, Senkhalter, Senkwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 82,67* | € 102,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,25* | € 102,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 85,98* | € 105,77* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,25* | € 128,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,61* | € 128,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|